Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HAZET Druckluftschlauchtrommel 9040N-10 Innen-Ø 10 mm Länge 15 m

Artikelnummer
Z08551049
EAN
4000896206445
Herstellernummer
9040N-10
Marke
HAZET
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
123,99 € 106,89 € - zzgl. Versand
Bewertung:
100%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z08551049
EAN
4000896206445
Herstellernummer
9040N-10
Marke
HAZET

Technische Daten

Abmessungen15 m
AnwendungsbereichBau- / Landmaschinen
Batterien zum Betrieb erforderlichfalse
Betriebsdruckmax. 20 Bar (Luftdruck)
EinsatzbereichBau- / Landmaschinen
Gesamtlänge15 Millimeter
Innendurchmesser10 Millimeter
Innendurchmesser Schlauch10 Millimeter
Kapitel/KernkompetenzHAZET - Pneumatik / Maschinen
Luftanschluss AuslassAußengewinde 16,41 mm (3/8″)
Luftanschluss EinlassAußengewinde 16,41 mm (3/8″)
Länge15 Meter
Netto-Gewicht (g)6450 Gramm
NetzsteckerKeine Stecker
Produktempfehlung2240N/51
Schlauch-Innendurchmesser10 Millimeter
hz-class Hauptklasse400200 Pneumatik-Verbindungsteile
hz-class Unterklassen800020 Aktions- / Sonderartikel
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • automatischer Schlauchaufroller schafft Ordnung in der Werkstatt – kein herumliegender Schlauch, dadurch Reduzierung der Unfallgefahr
  • Schlauchstopp an jedem Punkt durch „Stop at any point“-Funktion möglich
  • hochwertiges, geschlossenes Spezialkunststoffgehäuse mit schwenkbarem Haltebügel aus Metall zur individuellen Montage am Arbeitsplatz
  • sauberes Aufwickeln durch automatische Führung
  • gebremstes Aufwickeln gegen Unfallgefahr
  • geeignet für Druckluft oder Wasser
  • Hybrid Polymer-Schlauch, schwarz
  • integrierte Bohrschablone für die Montage auf Kartonverpackung
  • Schlauch-Innendurchmesser: 10mm
  • Schlauchlänge: 15m
  • Anschlussschlauch-Länge: 0,9m
  • Betriebsdruck max: 20 bar
  • Maße: 459x378x205mm
  • Maße (verpackt): 465x400x220mm
  • Bohrlochabstand-Haltebügel: 186mm
  • Bohrlochabstand-Haltebügel: 186mm
  • Luftanschluss Einlass (vom Kompressor): Innengewinde (IG) 16,41 mm (3/8″)
  • Luftanschluss Auslass (zur Maschine): Außengewinde (AG) 16,41 mm (3/8″)
  • Netto-Gewicht (kg): 6.45 kg
  • Temperaturbereich: -40°C – 60°C
  • erfüllt alle einschlägigen Bestimmungen der EG-Richtlinie Maschinen 2006/46/EG
  • optional nutzbar mit HAZET Sicherheits-Kupplung 9000-061
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente