• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 31%

HAZET Umschaltknarre 916S - Vierkant massiv 12,5 mm (½ Zoll)

UVP: 78,12 € 53,98 € Netto 45,36 €
- 26%

KS TOOLS ½" Bit-Stecknuss-Satz Innensechskant, lang, 6-tlg.

UVP: 56,05 € 41,33 € Netto 34,73 €
- 33%
- 35%
- 39%

KS TOOLS ½" Bremssattel Bit-Stecknuss Innenfünfkant, 10mm

UVP: 8,90 € 5,43 € Netto 4,56 €
- 30%

HAZET Einsteck-Maulschlüssel 6450D-38 - Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm - Außen-Sechskant Profil - 38 mm

Artikelnummer:  
Z00354212 
EAN:  
4000896072514 
Herstellernummer:  
6450D-38 
Marke: 
HAZET 
HAZET

Artikel aktuell nicht lieferbar

UVP 60,15 €
41,98 €

Netto 35,28 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 30%

Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtrieb Außen-Sechskant Profil
Antrieb Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm
Anzugs-Drehmoment maximal 800 Newton-Meter
Durchmesser (min-max) false
Gesamtlänge 72.7
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Drehmoment-Technik
Kopfbreite b 68.5 Millimeter
Kopfstärke (a1) 22.2 Millimeter
Kopfstärke a 13 Millimeter
Oberfläche verchromt
Schlüsselweite (Werkzeug-Handbuch) 38
Schlüsselweite (s1) 38 Millimeter
Stichmaß des Justierwerkzeugs l2 32.5 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 52%
68,25 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 24%
225,95 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
406,63 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 31%
344,20 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 16%
118,43 € UVP 141,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
106,98 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben