- 35%

HAZET Einsteck-Ratschen-Ringschlüssel 6606D-21 - Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm - Außen-Doppel-Sechskant Profil - 21 mm

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 102,76 €
67,00 €

Netto 56,30 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 35%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtrieb Außen-Doppel-Sechskant Profil
Antrieb Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm
Anzahl Zähne 40 Unit_Teeth
Anzugs-Drehmoment maximal 320 Newton-Meter
Durchmesser (min-max) false
Gesamtlänge 81
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Drehmoment-Technik
Kopfbreite b 40 Millimeter
Kopfstärke (a1) 20.5 Millimeter
Kopfstärke a 14.3 Millimeter
Oberfläche verchromt
Schlüsselweite (Werkzeug-Handbuch) 21
Schlüsselweite (s1) 21 Millimeter
Stichmaß des Justierwerkzeugs l2 36 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Mit Umschaltfunktion

  • 40 Zähne
  • Max.: 320 Nm
  • Gesenkgeschmiedet
  • Tieferliegende Umschaltung schützt vor unbeabsichtigtem Umschalten
  • Besonders geeignet für HAZET Drehmoment-Schlüssel 6291-1CT - 6293-1CT
  • Besonders flache, tiefgekröpfte Bauform für Arbeiten unter beengten Platzverhältnissen
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

5 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 165 x 20 x 2,6 mm, 36 - 50%
30,27 € UVP 60,37 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben