- 30%

HAZET Einsteck-Ringschlüssel (offen) 6612C-10 - Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm - Außen-Doppel-Sechskant Profil - 10 mm

Artikelnummer:  
Z00354193 
EAN:  
4000896028726 
Herstellernummer:  
6612C-10 
Marke: 
HAZET 
HAZET

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 42,07 €
29,45 €

Netto 24,75 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 30%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtrieb Außen-Doppel-Sechskant Profil
Antrieb Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
Anzugs-Drehmoment maximal 25 Newton-Meter
Durchmesser (min-max) false
Fahrzeug-Hersteller MERCEDES-BENZ
Gesamtlänge 42.3
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Drehmoment-Technik
Kopfbreite b 22 Millimeter
Kopfstärke (a1) 14.5 Millimeter
Kopfstärke a 12 Millimeter
Oberfläche verchromt
Schlüsselweite (Werkzeug-Handbuch) 10
Schlüsselweite (s1) 10 Millimeter
Stichmaß des Justierwerkzeugs l2 17.5 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 42%
81,90 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben