Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HAZET Fahrbare Werkbank mit Sortiment 177W-7/169

Artikelnummer
Z00353530
EAN
4000896157310
Herstellernummer
177W-7/169
Marke
HAZET
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
1.566,10 € 1.316,05 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z00353530
EAN
4000896157310
Herstellernummer
177W-7/169
Marke
HAZET

Technische Daten

Anzahl Rollen mit Bremse2
Anzahl Werkzeuge169
Anzahl der Bockrollen2
Anzahl der Lenkrollen2
Anzahl der Schubladen7
Anzahl der Trennwände7
Anzahl flache Schubladen6
Anzahl hohe Schubladen1
ArbeitsflächeHolz-Multiplex-Birke, auswechselbar
Art des Zubehörs2175N
Batterien zum Betrieb erforderlichfalse
Breite520 Millimeter
Durchmesser Bockrollen125 Millimeter
Durchmesser Lenkrollen125 Millimeter
EinsatzbereichBau- / Landmaschinen
Ersatzteil179-056
FarbeHAZET-BLAU
Gesamtlänge1040 Millimeter
Gesamttragkraft (statisch)750 Kilogramm
Höhe934 Millimeter
Höhe Arbeitsfläche934 Millimeter
Länge1040 Millimeter
Länge x Breite x Höhe1040 x 520 x 934
Netto-Gewicht (kg)85 Kilogramm
NetzsteckerKeine Stecker
Schublade Höhe (flach)80 Millimeter
Schublade Höhe (hoch)165 Millimeter
Schublade-Abmessung527 x 348
Schubladen flach6 x 80 x 527 x 348 mm
Schubladen hoch1 x 165 x 527 x 348 mm
Schubladenbreite527 Millimeter
Schubladengröße für Ordnungssystem3/3
Schubladentiefe348 Millimeter
Stückliste2240N/36
Tragkraft Schublade20 Kilogramm
Verpackung innenSafety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • kompl. mit 169 Profi-Werkzeugen
  • 169teiliger Satz,
  • Inhalt:
    177 W-7
    163-30/25 163-31/27 163-57/56
    2128-1 2240 N/36
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account