• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 39%

KS TOOLS ¼" Vergrößerungsadapter, ¼"F x 3/8"M

UVP: 2,00 € 1,21 € Netto 1,02 €
- 37%

carolus Einsatz-Halter ¼" vkt x ¼" skt

UVP: 1,06 € 0,67 € Netto 0,56 €
- 32%

carolus Einsatz-Halter ¼" vkt x ¼" skt

UVP: 1,58 € 1,07 € Netto 0,90 €
- 42%

GEDORE Vergrößerungsstück 3/8" auf ½"

UVP: 10,48 € 6,13 € Netto 5,15 €
- 39%

GEDORE Einsatz-Halter kurz ¼" skt - ¼" vkt

UVP: 11,07 € 6,77 € Netto 5,69 €
- 38%

GEDORE Reduzierstück 3/8" auf ¼"

UVP: 10,48 € 6,53 € Netto 5,49 €
- 27%

HAZET Umschaltknarre 916S - Vierkant massiv 12,5 mm (½ Zoll)

UVP: 78,12 € 57,31 € Netto 48,16 €
- 37%

carolus Verlängerung ½", 250 mm

UVP: 8,70 € 5,45 € Netto 4,58 €
- 39%

KS TOOLS ½" Spezialadapter, magnetisch, 72mm

UVP: 7,39 € 4,51 € Netto 3,79 €
- 11%

KS TOOLS 3/8" Vergrößerungsadapter, 3/8"F x ½"M

UVP: 5,76 € 5,14 € Netto 4,32 €
- 30%

HAZET Kreuzschlüssel 715-01 - Außen-Sechskant Profil

UVP: 109,66 € 77,00 € Netto 64,71 €
- 33%
- 35%
- 30%

carolus Steckschlüssel-Satz 3/4", 14-teilig

UVP: 260,61 € 183,00 € Netto 153,78 €
- 24%

HAZET Gelenk-Steckschlüssel-Einsatz 880G-10 - Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) - Außen-Sechskant-Tractionsprofil - 10 mm

Artikelnummer:  
Z00352923 
EAN:  
4000896040414 
Herstellernummer:  
880G-10 
Marke:  
HAZET 

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 36,65 €
27,99 €

Netto 23,52 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 24%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtrieb Außen-Sechskant-Tractionsprofil
Antrieb Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Durchmesser (min-max) false
Durchmesser d1 (am Abtrieb) 13.8 Millimeter
Durchmesser d2 (am Antrieb) 19 Millimeter
Fahrzeug-Hersteller VOLKSWAGEN
Gelenk / gebogene Form Mit Gelenk - zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten
Gesamtlänge 43
Hand-/Maschinenbetätigung Für Handbetätigung
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Handwerkzeuge
Material Chrom-Vanadium
Oberfläche verchromt, poliert
Schlüsselweite (s1) 10 Millimeter
Tiefe 6.8 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Mit Gelenk
  • Zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 10 = 3/8″
  • Für Handbetätigung
  • Oberfläche: verchromt, poliert

Made In Germany

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

10 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 165 x 20 x 2,6 mm, 36 - 50%
30,27 € UVP 60,37 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben