• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 33%

HAZET Werkzeug-Koffer 1520/56 - Anzahl Werkzeuge: 56

UVP: 763,98 € 509,17 € Netto 427,87 €
- 39%

KS TOOLS Mercedes Keilriemen-Montagehebel

UVP: 61,07 € 37,24 € Netto 31,29 €
- 29%

HAZET Gewinde-Reparatur-Satz für Ölablass-Schrauben 4642-M20/10 - Anzahl Werkzeuge: 10

Artikelnummer:  
Z00353589 
EAN:  
4000896191727 
Herstellernummer:  
4642-M20/10 
Marke: 
HAZET 
HAZET

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 16,48 €
11,70 €

Netto 9,83 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 29%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anwendungsbereich ÖLDIENST
Anzahl Werkzeuge 10
Durchmesser (min-max) false
Gesamtlänge false
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Spezialwerkzeuge
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Zur Verwendung aufgearbeiteter Ölwannen-Gewinde
  • Nachholbedarf für HAZET 4642/33

Öl-Ablass-Schrauben-Satz M20 x 1,5 x 12,5, 10teilig
(5 Schrauben, 5 Dichtringe) L= 18,2 mm
für FIAT, PORSCHE, RENAULT, TOYOTA, Volvo

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 52%
68,25 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
106,98 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben