- 31%

HAZET Grip-Zange 753-2

Artikelnummer:  
Z00351966 
EAN:  
4000896030231 
Herstellernummer:  
753-2 
Marke: 
HAZET 
HAZET

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 127,21 €
87,98 €

Netto 73,93 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 31%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Durchmesser (min-max) false
Gesamtlänge 260
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Handwerkzeuge
Länge 260 Millimeter
Material Backen Chrom-Vanadium
Oberfläche vernickelt
Spannbereich 200 Millimeter
Spannbereich rund max 75 Millimeter
Spannbereich rund min 5 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Für kleine Rundteile und sperrige Werkstücke
  • Spannbacken planparallel - Schraubzwingen-Funktion
  • Einseitige Prismen-Aussparung
  • Langer Gleitbügel
  • Schnell-Lösehebel
  • Oberfläche: vernickelt

Made In Germany

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 45%
77,35 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 45%
141,11 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben