Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HAZET Akku Bohrmaschinen-Satz, 18 V, 2 Ah, 4teilig 9230-2/4 ∙ Anzahl Werkzeuge: 4

Artikelnummer
Z21712673
EAN
4000896218967
Herstellernummer
9230-2/4
Marke
HAZET
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
335,99 € 289,65 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21712673
EAN
4000896218967
Herstellernummer
9230-2/4
Marke
HAZET

Technische Daten

Akkukapazität Ah2 Ampere-Stunde
Akkukapazität [Ah]2 Ampere-Stunde
Akkuspannung18 Volt
Akkuspannung [V]18 Volt
Anzahl Werkzeuge4
Art des Zubehörs9212-03
Batterien zum Betrieb erforderlichtrue
Ersatzteil9230-010
Max. Anzugsdrehmoment60 Newton-Meter
NetzsteckerType C 2Pin (Eurostecker)
Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck)68 Dezibel
Stückliste9230-010
Verpackung außenKunststoff-Tasche
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Hohe Effizienz dank bürstenlosem Motor
  • 4-teiliger Satz
    1 Akku-Bohrmaschine
    1 Schnell-Ladegerät (40 Minuten)
    2 Li-Ionen-Akku 18 V, 2 Ah
  • Lieferung in robuster Tasche
  • 18 V, 2 Ah
  • Kompatibel mit HAZET Akkus 9212-02 und 9212-05
  • Werkzeugloses Metall Schnellspann-Bohrfutter 1-13 mm
  • Wählbare Drehmomentstufen 15 + 1 Bohren
  • Umdrehungen pro Minute Stufe 1: 0–560
    Umdrehungen pro Minute Stufe 2: 0–1900
  • Vibrationsbeschleunigung schrauben: 0,8 m/s2
    Vibrationsbeschleunigung bohren: 2,3 m/s2
  • Robustes Maschinengehäuse
  • Für Dauerbetrieb geeignet
  • Inklusive Gürtelclip, beidseitig montierbar
  • Gewicht mit Akku: 1,68 kg
    Gewicht ohne Akku: 1,27 kg
  • Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC):
    • Höhere Standzeit, geringer Verschleiß, kein Wechsel der Kohlebürsten erforderlich
    • Hoher Wirkungsgrad und damit geringerer Akkuverbrauch – Kompakterer Motor ermöglicht geringere Baumaße
  • Kunststoff-Tasche
  • Anzugs-Drehmoment maximal: 60 Nm
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 68 dB(A) Lp A

Schon gewusst – Li-Ionen-Akkus:

  • Haben keinen Memory-Effekt
  • Bestehen aus Zellen á 3,6 V
  • Verfügen nach vollständiger Ladung über höhere Spannung als 3,6 V, d.h. 5 Zellen á 3,6 V = 18 V – aber nach voller Ladung ist eine Spitzenspannung bis 20 V möglich
    Achtung: für eine lange Lebensdauer des Akkus, diesen nur mit 50 bis 80 % Ladung lagern
  • Besitzen mehr als doppelt so hohe Energiedichte wie z.B. Nickel-Cadmium-Akkus
  • Verfügen über eine rund dreimal so hohe Nennspannung wie Nickel-Metallhydrid-Akkus
  • Benötigen mehrere komplette Ladezyklen, um die volle Kapazität zu erreichen
  • Anzahl Werkzeuge: 4
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente