Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HAZET Drehmomentschlüssel (Vierkantaufnahme) 5122-2CT150-3 4-kant massiv 12,5mm (1/2") Nh min-max 40 - 200Nm Toleranz 3%

Artikelnummer
Z17510136
EAN
4000896215249
Herstellernummer
5122-2CT150-3
Marke
HAZET
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
203,99 € 171,42 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z17510136
EAN
4000896215249
Herstellernummer
5122-2CT150-3
Marke
HAZET

Produktbeschreibung

  • Jubiläums-Aktion 150 Jahre HAZET
  • Mit Reifendruck / Anzugsdrehmoment Poster
  • Sprachen: EN / ES / PT
  • Genauigkeit ± 3% vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
  • Sicher:
    - Haptisch (Kurzwegauslösung)
    - Akustisch (Knickelement)
  • Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Griffes
  • Sichere Verriegelung des Handgriffes durch blauen Drehkranz – keine Klemmgefahr!
  • Servicefreundlich (Knarren-Reparatur-Sätze erhältlich)
  • Integrierter Umschalthebel
  • Exakt – Feine Skaleneinteilung
  • Ergonomisch
  • Mit Seriennummer und Kalibrierschein
  • Solide und preisbewusst
  • Millionenfach bewährt
  • Unverzichtbar für kontrollierten Drehmoment-Anzug
  • Lieferung in stabilem Hexa-Drehpack
  • Vierkant nach DIN 3120, ISO 1174-1, DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Gesamtlänge: 513 mm
  • Abtrieb: Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Netto-Gewicht (kg): 1.1 kg
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente