Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HAZET Handbremsbacken-Haltefeder Werkzeug 2730-1

Artikelnummer
Z21712644
EAN
4000896218400
Herstellernummer
2730-1
Marke
HAZET
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
21,99 € 18,96 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21712644
EAN
4000896218400
Herstellernummer
2730-1
Marke
HAZET

Technische Daten

Abmessungen155 mm
AnwendungsbereichPkw
Batterien zum Betrieb erforderlichfalse
EinsatzbereichPkw
Gesamtlänge155 Millimeter
HandgriffT-Griff aus Kunststoff
Länge155 Millimeter
NetzsteckerKeine Stecker
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Anwendung:
Betätigung von Haltefedern der Handbremsbacken (Scheibenbremse hinten)

  • Auf sehr beengte Platzverhältnisse abgestimmtes Werkzeug
  • MERCEDES-BENZ V-Klasse (Vito / Vitano) Typ 638 Bj. 1996 → 2003 ∙ 639 Bj. 2003 → 2014 ∙ 447 Bj. 2014 →
  • Das Werkzeug ermöglicht das problemlose Erreichen der Haltefeder seitlich hinter der Nabe da die Betätigung durch die Bohrung in der Radnabe bei der v.g. Fahrzeugtypen nicht möglich ist.
  • T-Griff aus Kunststoff
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 155 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente