Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HAZET HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 916HP Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)

Artikelnummer
Z17510311
EAN
4000896213894
Herstellernummer
916HP
Marke
HAZET
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
46,99 € 39,49 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
Auf Lager
Artikelnummer
Z17510311
EAN
4000896213894
Herstellernummer
916HP
Marke
HAZET

Technische Daten

AbtriebVierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
Antrieb1/2 Zoll
Antrieb mm12,5 Millimeter
AnwendungsbereichBau- / Landmaschinen
Gesamtlänge275
Länge275 Millimeter
MaterialChrom-Vanadium
NormISO 3315
Oberflächeverchromt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Anwendung:
Kleiner Betätigungswinkel (4°) ermöglicht Einsatz in engsten Bauräumen, z.B. Motor, Maschinenbau, Agrarfahrzeuge und Geräte, erneuerbare Energien (Solar, Windräder)
  • Extrem mehr Leistung bei gleichen Baumaßen
  • Rastfunktion des Hebels bietet Schutz gegen ungewolltes Umschalten
  • Erhöhung der Lebensdauer durch Einsatz modernster Schmierstoffe im Knarrenmechanismus
  • Enge Fertigungstoleranzen gewährleisten Schutz vor eindringender Verschmutzung
  • HAZET interne Qualitätsstandards garantieren Belastbarkeit weit über Norm
  • Wertig, leicht zu reinigen, korrosionsbeständig
  • Integrierte Aufhängemöglichkeit im Griff
  • VPA geprüftes, statisches Drehmoment nach DIN 3122: 1000 Nm
  • HAZET 2-Komponenten-Griff
  • Anzahl Zähne: 90 (Betätigungswinkel 4°)
  • Mit Kugelsicherung
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3122, ISO 3315
  • Gesamtlänge: 275 mm
  • Abtrieb: Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Netto-Gewicht (kg): 0.59 kg
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account