Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HAZET Knarren Ring-Maulschlüssel Satz 163-515/16 ∙ Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil ∙ Anzahl Werkzeuge: 16

Artikelnummer
Z21712650
EAN
4000896218721
Herstellernummer
163-515/16
Marke
HAZET
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
232,99 € 200,85 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21712650
EAN
4000896218721
Herstellernummer
163-515/16
Marke
HAZET

Technische Daten

Abmessungen392 mm x 172 mm
AbtriebAußen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
Anzahl Werkzeuge16
Batterien zum Betrieb erforderlichfalse
Breite172 Millimeter
Ersatzteil163-515L
Gesamtlänge392 Millimeter
Länge392 Millimeter
NetzsteckerKeine Stecker
Ordnungssystem Größe1/3+ (172 x 392 mm)
Stückliste606/4SPC
Verpackung innenSafety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)

Passend für HAZET Assistent mit Schubladen-Tiefe von 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179 N ∙ 179 W ∙ 179 N W ∙ 179 BIG-1 ∙ 179 XL ∙ 179 N XL ∙ 179 XXL ∙ 179 N XXL ∙ 179 A XXL ∙ 179 T XXL ∙ 180

  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
  • Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
  • Abmessungen / Länge: 392 mm x 172 mm
  • Ordnungssystem Größe: 1/3+ (172 x 392 mm)

HAZET Safety-Insert-System (SIS)

  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 16
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente