Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HAZET Radnaben-Schleifer 4960R-160/4 ∙ Anzahl Werkzeuge: 4

Artikelnummer
Z21712682
EAN
4000896218820
Herstellernummer
4960R-160/4
Marke
HAZET
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
100,99 € 87,06 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21712682
EAN
4000896218820
Herstellernummer
4960R-160/4
Marke
HAZET

Technische Daten

Anzahl Werkzeuge4
Art des Zubehörs4960R-0160/3
Ersatzteil4960R-0160/3
NetzsteckerKeine Stecker
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Anwendung:
Schnellen und einfache Reinigung der Kontaktfläche von Rost und Verschmutzungen an Radnaben und Bremsscheiben mit Radschraubenaufnahme

  • Verhindert korrosionsbedingte Verfälschung der Radanzugs-Drehmomente
  • Für Pkw Radnaben bis 160 mm ∅
  • Innendurchmesser: 75 mm ∅
  • Drehzahl maximal 500 U/min
  • 4-teiliger Satz Inhalt:
    1 Grundkörper
    3 Schleifscheiben ∅ 160 mm
  • 11 mm Außensechskant mit 3 Anlageflächen zur Aufnahme z.B. auf Pneumatik-, Akku- sowie netzgebundenen Bohrmaschinen
  • Verschleißarm: circa 100 Fahrzeuge je Scheibe
  • Minimale Staubentwicklung durch offenporiges Schleifmittel und topfförmige Schleifteller
  • Kein Funkenflug
  • Anzahl Werkzeuge: 4
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente