Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041G-1 geeicht Schlauch 1000 mm max. Druck 10 bar Luftdruckprüfer

Artikelnummer
Z17509759
EAN
4000896212385
Herstellernummer
9041G-1
Marke
HAZET
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
64,64 € 54,32 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z17509759
EAN
4000896212385
Herstellernummer
9041G-1
Marke
HAZET

Technische Daten

Batterien zum Betrieb erforderlichfalse
EinsatzbereichFAHRWERK > Räder/Reifen
Kupplungssteckerintegriert, Nennweite 7,2
Luftanschluss EinlassInnengewinde 12,91 mm (1/4″)
Netto-Gewicht (g)585 Gramm
NetzsteckerKeine Stecker
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • präzises Befüllen von Reifen und Prüfen des Luftdrucks
  • geeichtes Gerät mit optimal ablesbarem, großen Mamometer
  • spezielle Gummi-Ummantelung schützt Manometer vor leichten Stößen
  • Handgriff mit Betätigungshebel zum Füllen und Entleeren (Einhandbedienung)
  • Schlauch mit integriertem Momentstecknippel
  • in den Griff integrierte Aufhängevorrichtung
  • Manometer-Messbereich: 0 – 10 bar, Teilung: 0,1 bar
  • flexibler Schlauch, Länge: 1000 mm
  • Manometer-Durchmesser: 80 mm
  • Geräteabmessungen 220 x 150 x 90 mm
  • max. Druck: 10 bar
  • Anwendungsluftfeuchtigkeit: 60 %
  • Temperaturbereich: -20°C – 60°C
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente