Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HAZET Schlagschrauber Steckschlüssel-Einsatz (6kt.) 1004S-33 ∙ 20 mm (3/4 Zoll) ∙ 33mm

Artikelnummer
Z21712662
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
76,99 € 66,37 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...

Technische Daten

Abmessungen400 mm
AbtriebAußen-Sechskant Profil
AntriebVierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
AnwendungsbereichBau- / Landmaschinen
Ausführung Antrieb/AbtriebMit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
Batterien zum Betrieb erforderlichfalse
BaulängeExtralange Ausführung
Durchmesser d1 (am Abtrieb)48 Millimeter
Durchmesser d2 (am Antrieb)44 Millimeter
EinsatzbereichBau- / Landmaschinen
Gesamtlänge400 Millimeter
Hand-/MaschinenbetätigungFür Maschinenbetätigung
Länge400 Millimeter
MaterialChrom-Vanadium
MaterialbindungChrom-Vanadium
NetzsteckerKeine Stecker
NormISO 2725-2
Oberflächephosphatiert, geölt
Schlüsselweite (s1)33 Millimeter
Schlüsselweite 133 Millimeter
Schlüsselweite s1 x s233
Tiefe32 Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Z.B. für tiefliegende Radschrauben / Muttern an Nutzkraftwagen
  • Extralange Ausführung
  • Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
  • Oberfläche: phosphatiert, geölt
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
  • Abtrieb: Außen-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 33
  • Abmessungen / Länge: 400 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 48 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 44 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente