Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HAZET Schlagschrauber extra kurz 9012M-1 max 1200 Nm 12,5 mm 1/2 Zoll Jumbo Schlagwerk

Artikelnummer
Z21712641
EAN
4000896218356
Herstellernummer
9012M-1
Marke
HAZET
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
169,99 € 146,54 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21712641
EAN
4000896218356
Herstellernummer
9012M-1
Marke
HAZET

Technische Daten

Abmessungen80 mm
AbtriebVierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
AnwendungsbereichBau- / Landmaschinen
Arbeitsdruck6,3 Bar (Luftdruck)
Art des Zubehörs9012M-1-S
Betriebsdruck6.3 Bar (Luftdruck)
EinsatzbereichBau- / Landmaschinen
Empfohlenes Drehmoment610 Newton-Meter
Ersatzteil9012M-1-09/2
Gesamtlänge80 Millimeter
HandgriffKälteisolierender Griff
KupplungssteckerNennweite 7,2 (inklusive)
Luftanschluss EinlassInnengewinde 12,91 mm (1/4″)
Luftbedarf (l/min)127.4 Liter pro Minute
Luftbedarf (l/sec)2.1 Liter pro Sekunde
Luftverbrauch127 Liter pro Minute
Länge80 Millimeter
Lösedrehmoment1200 Newton-Meter
Lösemoment (max) ermittelt mit Schraubengröße M16 Meter
Max. Anzugsdrehmoment678 Newton-Meter
Max. Drehmoment678 Newton-Meter
Max. Drehzahl8800 Reziproke Minute
Max. Lösedrehmoment1200 Newton-Meter
Max. Lösemoment ermittelt mit Schraubengröße M16 Meter
Max. Umdrehungen/Minute8800 Umdrehungen pro Minute
Netto-Gewicht (g)1270 Gramm
NetzsteckerKeine Stecker
Rechts-/Linkslaufdreistufig (Rechtslauf), einstufig (Linkslauf)
Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck)92.2 Dezibel
Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck)103.2 Dezibel
Schlagwerk (Art)Jumbo Hammer-Schlagwerk
Schlauchdurchmesser10 Millimeter
Schlauchdurchmesser (empfohlen)10 Millimeter
Schraubengröße M16 Meter
Vibrationsbeschleunigung13.49 Meter pro Quadratsekunde
Werkzeugaufnahme12,5 mm (1/2″) A4-kt.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Anwendung:
Ultra kompakte Bauweise optimiert für Arbeiten in beengten Räumen

  • Lösemoment maximal: 1200 Nm
  • Einhandbedienung für Rechts- und Linkshänder
  • Abluftführung durch den Handgriff nach unten
  • Vibrationsarm
  • Einfache Bedienung
  • Extra kurz – nur 80 mm
  • Jumbo Hammer-Schlagwerk
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Empfohlenes Drehmoment: 610 Nm
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 103.2 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 13.49 m/s2
  • Lösemoment (max) ermittelt mit Schraubengröße M: 16
  • Rechts-/Linkslauf: dreistufig (Rechtslauf), einstufig (Linkslauf)
  • Kälteisolierender Griff
  • Abtrieb: Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 80 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.27 kg
  • Anzugs-Drehmoment maximal: 678 Nm
  • Lösemoment maximal: 1200 Nm
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 92.2 dB(A) Lp A
  • Umdrehungen/Minute: 8800
  • Luftbedarf [l/min]: 127.4 l/min (2.1 l/sec)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente