Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HAZET Schraubendreher-Satz 163-524/31 ∙ Schlitz, PH, Innen TORX® ∙ Anzahl Werkzeuge:31

Artikelnummer
Z21712700
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
205,99 € 177,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...

Technische Daten

Abmessungen519 mm x 392 mm
AbtriebInnen TORX® Profil
Anzahl Werkzeuge31
Batterien zum Betrieb erforderlichfalse
Breite392 Millimeter
Ersatzteil163-524L
Gesamtlänge519 Millimeter
Länge519 Millimeter
NetzsteckerKeine Stecker
Ordnungssystem Größe3/3+ (519 x 392 mm)
Stückliste810U-PH3
Verpackung innenSafety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)

Passend für HAZET Assistent mit Schubladen-Tiefe von 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179 N ∙ 179 W ∙ 179 N W ∙ 179 BIG-1 ∙ 179 XL ∙ 179 N XL ∙ 179 XXL ∙ 179 N XXL ∙ 179 A XXL ∙ 179 T XXL ∙ 180

  • Abtrieb: Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Innen TORX® Profil
  • Abmessungen / Länge: 519 mm x 392 mm
  • Ordnungssystem Größe: 3/3+ (519 x 392 mm)

HAZET Safety-Insert-System (SIS)

  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 31
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente