Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HAZET Splinttreiber-Satz 163-510/8 ∙ Anzahl Werkzeuge: 8

Artikelnummer
Z21712640
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
76,99 € 66,37 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...

Technische Daten

Abmessungen392 mm x 172 mm
Anzahl Werkzeuge8
Batterien zum Betrieb erforderlichfalse
Breite172 Millimeter
Ersatzteil163-510L
Gesamtlänge392 Millimeter
Länge392 Millimeter
NetzsteckerKeine Stecker
Ordnungssystem Größe1/3+ (172 x 392 mm)
Stückliste2140-50
Verpackung innenSafety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)

Passend für HAZET Assistent mit Schubladen-Tiefe von 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179 N ∙ 179 W ∙ 179 N W ∙ 179 BIG-1 ∙ 179 XL ∙ 179 N XL ∙ 179 XXL ∙ 179 N XXL ∙ 179 A XXL ∙ 179 T XXL ∙ 180

  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 392 mm x 172 mm
  • Ordnungssystem Größe: 1/3+ (172 x 392 mm)

HAZET Safety-Insert-System (SIS)

  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 8
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente