Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HAZET Video-Endoskop mit neuartiger Schwenk-Sonde 4812N-10/3AF ∙ Anzahl Werkzeuge: 3

Artikelnummer
Z21712609
EAN
4000896219131
Herstellernummer
4812N-10/3AF
Marke
HAZET
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
1.009,99 € 870,68 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21712609
EAN
4000896219131
Herstellernummer
4812N-10/3AF
Marke
HAZET

Technische Daten

Anzahl Werkzeuge3
NetzsteckerKeine Stecker
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Anwendung:
Voller 180° Schwenk ermöglicht z.B. im Zylinder einen echten rückwärtigen Blick auf Ventile

  • Schwenk-Sonde
  • Schwenkbereich: 1 x 180°
  • Kamerakopf nur 11 mm lang (-50 % gegenüber herkömmlichen Ausführungen), dadurch auf engstem Raum schwenkbar
  • Schwenkradius nur ca. 35 mm (-30 % gegenüber herkömmlichen Ausführungen)
  • Licht-Boost und integrierte Reflektionsreduzierung
  • Lichtquelle: 5 dimmbare LED für optimale Ausleuchtung
  • 4 x 90° Bildrotation per Knopfdruck (kein Drehen der Sonde nötig)
  • Micro-Objektiv: 4,5 mm ∅ - Front-View mit einer Auflösung von 640 x 480 Pixel
  • Tiefenschärfe: 10 bis 100 mm
  • Ummantelung aus Stahlgeflecht
  • Metall-Anschluss zwischen Sonde und Gehäuse
  • Sondenkopf: IP 67
  • Automatische Abschaltung zur Energieersparnis
  • Inhalt:
    1 m Sondenkabel mit 4,5 mm ∅ Mikro-Objektiv und LED-Lichtquelle
    1 Bedienkonsole
    1 SD-Karte 4 GB
    4 AA-Batterien
  • Netto-Gewicht (kg): 2.84 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 3
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente