Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HAZET Video-Endoskop-Sonde 4812N-2AF

Artikelnummer
Z21712654
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
772,99 € 666,37 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...

Technische Daten

AnwendungsbereichBau- / Landmaschinen
Batterien zum Betrieb erforderlichfalse
Durchmesser4.5 Millimeter
EinsatzbereichBau- / Landmaschinen
NetzsteckerKeine Stecker
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Anwendung:
Voller 180° Schwenk, durch z.B. im Zylinder echter rückwärtiger Blick auf die Ventile möglich

  • 4,5 mmMikro-Objektiv
  • 1 m Sondenkabel
  • LED-Lichtquelle
  • Schutzart Sonde: IP67 ∙ Griff: IP57
  • Durchmesser: 4.5 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente