Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HAZET Werkstattwagen Assistent 179NX-7/65ALU ∙ 7 Schubladen

Artikelnummer
Z21712689
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
3.532,99 € 3.045,68 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...

Technische Daten

Abmessungen786 mm x 518 mm x 1020 mm
AnwendungsbereichBau- / Landmaschinen
Anzahl Rollen mit Bremse2
Anzahl Werkzeuge65
Anzahl der Bockrollen2
Anzahl der Lenkrollen2
Anzahl der Schubladen7
Anzahl flache Schubfächer5
Anzahl flache Schubladen5
Anzahl hohe Schubfächer2
Anzahl hohe Schubladen2
Art des Zubehörs180-35
Batterien zum Betrieb erforderlichfalse
Breite518 Millimeter
Durchmesser Bockrollen125 Millimeter
Durchmesser Lenkrollen125 Millimeter
EinsatzbereichBau- / Landmaschinen
Ersatzteil179-011
FarbeHAZET-BLAU
Gesamtlänge786 Millimeter
Gesamttragkraft (statisch)540 Kilogramm
Höhe1020 Millimeter
Länge786 Millimeter
Länge x Breite x Höhe786 mm x 518 mm x 1020 mm
Netto-Gewicht (kg)90 Kilogramm
NetzsteckerKeine Stecker
Schubfach Abmessung522 x 398
Schubfach AusführungZentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
Schubfach Auszug %100%
Schubfach Breite522 Millimeter
Schubfach FührungMit kugelgelagerten Teleskopschienen
Schubfach Höhe (flach)77 Millimeter
Schubfach Höhe (hoch)162 Millimeter
Schubfach KomfortmerkmalSelbsteinzug
Schubfach Tiefe398 Millimeter
Schubfach VerriegelungGegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
Schubfach VerschlussMit 2 Knickschlüsseln
Schubfachgröße für Ordnungssystem3/3+
Schubfächer gesamt7
Schubfächer hoch2 x 162 x 522 x 398 mm
Schubfächer, flach5 x 77 x 522 x 398 mm
Schublade Abmessung522 x 398
Schublade AusführungZentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
Schublade Auszug %100%
Schublade FührungMit kugelgelagerten Teleskopschienen
Schublade Höhe (flach)81 Millimeter
Schublade Höhe (hoch)166 Millimeter
Schublade KomfortmerkmalSelbsteinzug
Schublade VerriegelungGegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
Schublade VerschlussMit 2 Knickschlüsseln
Schublade-Abmessung522 x 398
Schubladen flach5 x 77 x 522 x 398 mm
Schubladen hoch2 x 162 x 522 x 398 mm
Schubladen, flach5 x 81 x 522 x 398 mm
Schubladen, hoch2 x 166 x 522 x 398 mm
Schubladenbreite522 Millimeter
Schubladengröße für Ordnungssystem3/3+
Schubladentiefe398 Millimeter
SchubladentypZentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
Stückliste2154N-5
Tiefe518 Millimeter
Tragkraft Schublade25 Kilogramm
Traglast pro Schubfach25 Kilogramm
Verpackung innenSafety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
Werkstattwagen RammschutzSenkrechter, durchgehender Kantenschutz auf allen vier Fahrzeugecken
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Anwendung:
Zur effizienten, mobilen Organisation von Werkzeug
  • Mit führenden Automobil-Herstellern entwickelt
  • Zur Bearbeitung von Aluminium-Karosserieteilen mit speziellen Werkzeugen, z.B. an reinen Aluminiumkarosserien und Aluminiumbauteilen von Mischbaukarosserien
  • Rote Kennzeichnung der Werkzeuge signalisieren Anwender den speziellen Einsatz an Aluminium- oder Mischarbeitsplätzen
  • Werkstattwagen 179NX-7-RAL3020: 5 flache und 2 hohe Schubladen
  • Komplett mit 65-teiligem Alu-Karosserie Werkzeug-Sortiment
  • Zur Bearbeitung von Aluminium-Karosserieteilen mit speziellen Werkzeugen, z.B. an reinen Aluminiumkarosserien und Aluminiumbauteilen von Mischbaukarosserien
  • Für z.B. AUDI Q7 Bj.2015→ ∙ A2 (partiell) ∙ A6 Bj.2011→ ∙ A8 ∙ R8 ∙ TT
    BMW 5er ∙ 6er ∙ Z8
    LAND ROVER Defender
    MITSUBISHI i-MiEV Bj.2009→2016
    PORSCHE Cayenne Bj.2018→
    VW Touareg Bj.2018→
  • Rote Kennzeichnung der Werkzeuge signalisieren Anwender den speziellen Einsatz an Aluminium- oder Mischarbeitsplätzen
Arbeitsflächen
  • Deutlich vergrößerte Ablage- und Arbeitsfläche in Edelstahl oder Kunststoff, je nach Wagenvariante bis zu 30%
  • Komplett abgedichtete Arbeitsfläche schützt Wageninneres bei auslaufenden Flüssigkeiten
  • In Arbeitsfläche integrierte Schnittstellen für Zubehör wie Laptop-Halter und Aufsatzmodule
Korpus / Fahrgriff
  • Extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion
  • Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen harten Werkstatteinsatz
  • Optimierter, nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken mit echtem Aufprallschutz durch innenliegendes Dämpfungskonzept
  • Ergonomisch optimierter Fahrgriff für bessere Wendigkeit
Verriegelungs-Konzept
  • Ergonomisch angeordnete seitliche Schlossposition zur besseren Bedienbarkeit schützt Schlüssel und Schloss vor Beschädigungen
  • Hochsicher angelegte Schließanlage mit Zentral-Verschlusstechnik zum optimalen Schutz Ihres Eigentums
  • 2-stufige Verriegelung
    - Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
    - Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
Schubladen-Konzept
  • Selbsteinzug und gegenseitige Verriegelung der Schubladen verhindert ungewolltes Öffnen
  • 100% Auszug mit kugelgelagerten Teleskopschienen
  • Schubladendesign zur optimalen Nutzung des Innenraums
  • Neue Schubladenfronten für optimiertes Handling
  • Neue schmutzunempfindliche Schubladen-Beschichtung zur einfachen Reinigung
  • Schublade flach, Höhe: 77mm / hoch, Höhe: 162mm
  • 25kg Traglast pro Schublade
  • Schubladengröße für Ordnungssystem 3/3+
Hochleistungs-Fahrwerk
  • Große stark belastbare Räder (∅ 125mm) mit Präzisionskugellager und zweifachem Kugelkranz im Schwenklager, einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
  • 2 Lenkrollen mit Doppelstopp: gebremste Rolle verhindert Wegrollen, gebremstes Schwenklager verhindert Drehen der Lenkrollen, z.B. auf schrägen Flächen
  • Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden
  • Graue spurlose Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf

Assistent 179N-6 – 9:
  • Mit lösemittelbeständiger Kunststoff-Arbeitsfläche
  • Fahrgriff Metall, schwarz pulverbeschichtet
Assistent 179NX-6 – 8:
  • Mit Edelstahl-Arbeitsfläche
  • Besonderer Schutz durch hochwertige Kunststoff-Endkappen
  • Fahrgriff Edelstahl gebürstet
  • Gesamttragkraft (statisch): 540 kg
  • Traglast pro Schubfach: 25 kg
  • Farbe: HAZET-BLAU
  • Made In Germany
  • Gesamtlänge: 786 mm
  • Höhe: 1020 mm
  • Breite: 518 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 90 kg
  • Schubfächer, flach: 5 x 77 x 522 x 398 mm
  • Schubfächer, hoch: 2 x 162 x 522 x 398 mm
  • Schubfachgröße für Ordnungssystem: 3/3+
  • Anzahl Bockrollen: 2 (∅ 125 mm)
  • Anzahl Lenkrollen: 2 (∅ 125 mm)
  • 136teilig, Inhalt:
  • 2 Grip-Zangen, schlanke, gerade Backen
  • 2 Grip-Zangen, schlank, eine gebogene Backe
  • 2 Grip-Zangen, eine schwenkbare Backe, Länge: 250mm
  • 3 Grip-Zangen, parallelspannend, Länge: 250mm
  • 4 Grip-Zangen, kombinierte Maulform, Länge: 190mm
  • 1 Universal Grip-Zange, Länge: 300mm
  • 1 Universal Zange, Länge: 250mm
  • 1 Demontagehebel, Länge: 250mm
  • 1 Winkelschaber mit Klinge, auswechselbar
  • 1 Rabitz-Zange, Länge: 250mm
  • 4 unterschiedliche Handfäuste
  • 2 Ausbeul-Löffel, verschiedene Längen
  • 1 Biegeeisen, Spezialstahl mit Ledereinsatz
  • 1 Falz-Zange, 45° gebogen
  • 1 Karosserie-Feilenhalter, Holz, flach
  • 1 Karosserie-Feilenhalter, Holz, halbrund
  • 2 unterschiedliche Karosserie-Feilenblätter
  • 1 Karosserie-Feile (350x430mm), fein
  • 1 Karosserie-Feile (350x430mm), grob
  • 1 Ausbeulhammer
  • 1 Aluminiumhammer
  • 6 verschiedene Kunststoff-Schonhämmer
  • 1 Karosserie-Blechmeißel, Klingenbreite 26mm
  • 1 Blechschere, links schneidend
  • 1 Blechschere, rechts schneidend
  • 1 Lochpräge-Zange, Länge: 300mm
  • 1 Drahtbürste
  • 1 Schlosserhammer, 300g
  • 1 Schlosserhammer, 500g
  • 1 Englischer Hammer
  • 2 Bügel-Zangen, klein
  • 2 Bügel-Zangen, groß
  • 1 Anreißnadel, 240mm
  • 1 Lineal, flach, 500mm
  • 1 Rollband-Maß, 5m
  • 1 Magnetstab, flexibel
  • 1 Krallengreifer
  • 1 Durchschlagkörner-Satz, 6teilig
  • 2 Schraubzwingen
  • Anzahl Werkzeuge: 65
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente