Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HAZET Werkstattwagen Assistent mit Sortiment 177-7/120 ∙ Schubladen flach: 6 x 80 x 527 x 348 mm ∙ Schubladen hoch: 1 x 165 x 527 x 348 mm ∙ Anzahl Werkzeuge: 120

Artikelnummer
Z21723377
EAN
4000896224173
Herstellernummer
177-7/120
Marke
HAZET
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
986,58 € 829,06 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z21723377
EAN
4000896224173
Herstellernummer
177-7/120
Marke
HAZET

Technische Daten

Abmessungen780 mm x 498 mm x 915 mm
Anzahl Rollen mit Bremse1
Anzahl Werkzeuge120
Anzahl der Bockrollen2
Anzahl der Lenkrollen2
Anzahl der Schubladen7
Anzahl der Trennwände7
Anzahl flache Schubfächer6
Anzahl flache Schubladen6
Anzahl hohe Schubfächer1
Anzahl hohe Schubladen1
ArbeitsflächeKunststoff, lösemittelbeständig, mit integrierten Ablagefächern
Art des Zubehörs2175N-11
Batterien zum Betrieb erforderlichfalse
Breite498 Millimeter
Durchmesser Bockrollen100 Millimeter
Durchmesser Lenkrollen100 Millimeter
Ersatzteil179-056
FarbeHAZET-BLAU
Gesamtlänge780 Millimeter
Gesamttragkraft (statisch)300 Kilogramm
Höhe915 Millimeter
Höhe Arbeitsfläche881 Millimeter
Länge780 Millimeter
Länge x Breite x Höhe780 mm x 498 mm x 915 mm
Netto-Gewicht (kg)62.8 Kilogramm
NetzsteckerKeine Stecker
Schubfach Abmessung527 x 348
Schubfach AusführungZentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Schubfach Auszug %100%
Schubfach Breite527 Millimeter
Schubfach FührungMit Rollenführung
Schubfach Höhe (flach)80 Millimeter
Schubfach Höhe (hoch)165 Millimeter
Schubfach Tiefe348 Millimeter
Schubfach VerriegelungEinzelverriegelung pro Schublade verhindert ungewolltes Öffnen
Schubfach VerschlussMit 2 Schlüsseln
Schubfachgröße für Ordnungssystem3/3
Schubfächer gesamt7
Schubfächer hoch1 x 165 x 527 x 348 mm
Schubfächer, flach6 x 80 x 527 x 348 mm
Schublade Abmessung527 x 348
Schublade AusführungZentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Schublade Auszug %100%
Schublade FührungMit Rollenführung
Schublade Höhe (flach)80 Millimeter
Schublade Höhe (hoch)165 Millimeter
Schublade VerriegelungEinzelverriegelung pro Schublade verhindert ungewolltes Öffnen
Schublade VerschlussMit 2 Schlüsseln
Schublade-Abmessung527 x 348
Schubladen flach6 x 80 x 527 x 348 mm
Schubladen hoch1 x 165 x 527 x 348 mm
Schubladen, flach6 x 80 x 527 x 348 mm
Schubladen, hoch1 x 165 x 527 x 348 mm
Schubladenbreite527 Millimeter
Schubladengröße für Ordnungssystem3/3
Schubladentiefe348 Millimeter
SchubladentypZentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Stückliste163-329/100
Tragkraft Schublade20 Kilogramm
Traglast pro Schubfach20 Kilogramm
Verpackung innenSafety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Werkzeug-, Material- und Montagewagen
  • 6 flache Schubladen und 1 hohe Schublade
  • Komplett mit 120-teiligem Werkzeug-Sortiment in Safety-Insert-System Weichschaumeinlage
  • Große kugelgelagerte Räder (∅ 100 mm),
    einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
  • 2 Lenkrollen (∅ 100 mm), 1 x feststellbar
  • Mit Fadenschutz – schützt die Lager vor Schmutz und Fäden
  • Graue spurlose Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf
  • Zweistufiges Verriegelungs-Konzept:
    - Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
    - Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen
    - 100% Auszug mit Rollenführung
  • Gesamttragkraft (statisch): 300 kg
  • Arbeitsfläche: Kunststoff, lösemittelbeständig, mit integrierten Ablagefächern
  • Traglast pro Schublade: 20 kg
  • Farbe: HAZET-BLAU
  • Abmessungen: 780 mm x 498 mm x 915 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 62.8 kg
  • Schubladen, flach: 6 x 80 x 527 x 348 mm
  • Schubladen, hoch: 1 x 165 x 527 x 348 mm
  • Schubladengröße für Ordnungssystem: 3/3
  • Anzahl Trennbleche: 7
  • Höhe Arbeitsfläche: 881
  • Anzahl Bockrollen: 2 (∅ 100 mm)
  • Anzahl Lenkrollen: 2 (∅ 100 mm)
  • Befestigungsmöglichkeiten für Zubehör, z.B. Papierkorb, Dosenhalter, Kabeltrommel etc. durch marktübliches Rechteck-Lochraster in den Seitenwänden
  • Seitliche Befestigungsflächen z.B. für HAZET-Hakenprogramm Artikelgruppe 112
  • Schubladen standardmäßig mit einem Trennblech pro Fach ausgestattet
  • Geeignet für HAZET-Safety-Insert-System und HAZET-Werkzeug-Ordnung
  • Eingezogene Seitenwände schützen zusätzlich angebrachte Anbauteile vor Beschädigungen, da sich diese innerhalb der Wagenabmessungen befinden
  • Stabiler Handgriff am Korpus montiert
  • Anzahl Werkzeuge: 120
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente