Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HAZET Zangen-Satz 163-511/4 ∙ Anzahl Werkzeuge: 4

Artikelnummer
Z21712672
EAN
4000896214976
Herstellernummer
163-511/4
Marke
HAZET
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
111,99 € 96,54 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21712672
EAN
4000896214976
Herstellernummer
163-511/4
Marke
HAZET

Technische Daten

Abmessungen392 mm x 172 mm
Anzahl Werkzeuge4
Batterien zum Betrieb erforderlichfalse
Breite172 Millimeter
Ersatzteil163-511L
Gesamtlänge392 Millimeter
Länge392 Millimeter
NetzsteckerKeine Stecker
Ordnungssystem Größe1/3+ (172 x 392 mm)
Stückliste1850M-22
Verpackung innenSafety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)

Passend für HAZET Assistent mit Schubladen-Tiefe von 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179 N ∙ 179 W ∙ 179 N W ∙ 179 BIG-1 ∙ 179 XL ∙ 179 N XL ∙ 179 XXL ∙ 179 N XXL ∙ 179 A XXL ∙ 179 T XXL ∙ 180

  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 392 mm x 172 mm
  • Ordnungssystem Größe: 1/3+ (172 x 392 mm)

HAZET Safety-Insert-System (SIS)

  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 4
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente