Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HAZET Schraubendreher-Satz HEXAnamic 802/5 Schlitz Profil Kreuzschlitz Profil PH 5 tlg.

Artikelnummer
Z00191873
EAN
4000896147359
Herstellernummer
802/5
Marke
HAZET
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
25,51 € 21,44 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
Auf Lager
Artikelnummer
Z00191873
EAN
4000896147359
Herstellernummer
802/5
Marke
HAZET

Technische Daten

AbtriebKreuzschlitz Profil PH
AnwendungsbereichBau- / Landmaschinen
CrossReferenz Mercedes-Benz PkwW003589021100
MaterialKlinge Spezialstahl
Netto-Gewicht534 Gramm
Oberflächeverchromt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

HAZET Schrubendreher Satz 802/5 HEXAnamic

Inhalt:
  • 3 Schraubendreher für Schlitz-Profil
  • 0,8 x 4,0 x 100 1,0 x 5,5 x 125 1,2 x 6,5 x 150 mm
  • 2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Profil (PH)
  • PH 1 (80 mm) PH 2 (100 mm)
  • 3-Komponenten-Griff, gestaltet nach neuesten ergonomischen Erkenntnissen in Zusammenarbeit mit führenden Arbeitswissenschaftlern in Deutschland:
    - Komponente 1 (hart): optimale Klingenfixierung
    - Komponente 2 (hart): Stabilität gegenüber äußeren Schlageinwirkungen
    - Komponente 3 (weich): für ausgeprägten Abgleitschutz bei axialem Anpressdruck
  • Versetzter 6-kant im vorderen Griffbereich:
    - Optimierter Abgleitschutz
    - Gegen unkontrolliertes Wegrollen des Schraubendrehers
  • Rutschsicher auch bei ölverschmierten Händen
  • Größenoptimierte Schnelldrehzone
  • Resistent gegen Benzin, Säure, Skydrol, Bremsflüssigkeit etc.
  • Mit grau beschichteten Spitzen für optimalen Korrosionsschutz und perfekten Halt der Klinge im Schraubenkopf
  • Oberfläche: verchromt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account