Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HAZET Hochleistungs Saug- und Druckspritze 2162-4

Artikelnummer
Z00191872
EAN
4000896174850
Herstellernummer
2162-4
Marke
HAZET
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
14,54 € 12,22 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Nicht auf Lager
Artikelnummer
Z00191872
EAN
4000896174850
Herstellernummer
2162-4
Marke
HAZET

Technische Daten

AnwendungsbereichBau- / Landmaschinen
Füllmenge0.5 Liter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Überflüssiges Material kann problemlos wieder zurückgesaugt werden
  • Inkl. flexiblem Kunststoffschlauch-Auslauf
  • Gehäuse-Material: Stahl, verzinkt
  • Füllmenge: 500 ml
  • Schlauch-Innendurchmesser: 9,5 mm
  • Schlauch-Außendurchmesser: 12,5 mm
  • NBR-Dichtungen
  • Für Motoröle mit einer Viskosität von 30 bis 68
  • Nicht geeignet für säurehaltige (erosive) Flüssigkeiten
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account