Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HAZET Kabeltrommel 161-3D

Artikelnummer
Z00353673
EAN
4000896048878
Herstellernummer
161-3D
Marke
HAZET
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
60,98 € 51,24 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Nicht auf Lager
Artikelnummer
Z00353673
EAN
4000896048878
Herstellernummer
161-3D
Marke
HAZET

Technische Daten

AnwendungsbereichAllgemeine Werkstattausrüstung
Batterien zum Betrieb erforderlichfalse
Fahrzeug-HerstellerYAMAHA
NetzsteckerType EF 2Pin (Schukostecker)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Made In Germany

  • Kabeltrommel
  • Für Assistent 173, 174, 176, 177, 177 W, 178, 179, 179-10, 179 A XXL, 179 BIG-1, 179 T XXL, 179 XL, 179 XXL, 179 W und 180
    sowie 169 N ab Bj. 2004
  • Mit Haltevorrichtung, mit 10 m Kabel
  • -Export-Ausführungen lieferbar-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account