• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 32%

HAZET Ketten-Rohrschneider 4682

Artikelnummer:  
Z00351327 
EAN:  
4000896022168 
Herstellernummer:  
4682 
Marke: 
HAZET 
HAZET

Lieferung in 1 Werktag.

UVP 168,15 €
113,94 €

Netto 95,75 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 32%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anwendungsbereich MOTOR > Abgasanlage/Lambdasonde
Durchmesser (min-max) 15 – 75
Durchmesser max 75 Millimeter
Durchmesser min 15 Millimeter
Fahrzeug-Hersteller VOLKSWAGEN
Gesamtlänge 255
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Handwerkzeuge
Material Spezialstahl
Oberfläche vernickelt
Zubehör 4682-01/9
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Ketten-Rohrabschneider zum Trennen von Auspuffrohren insbesondere aus V2A-Stahl bis 2,5 mm Wandstärke und 80 mm Durchmesser geeignet
  • Größere Schneiddurchmesser werden durch Verlängern mit der Kette 4682-01 erreicht
  • Geringer Kraftaufwand, da - durch Griptechnik fixiert - ein leichtes Nachstellen mit der großen Flügelschraube während des Schneidens möglich ist
  • Oberfläche: vernickelt
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
- 33%
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3
UVP: 11,48 € 7,72 € Netto 6,49 € - zzgl. Versand
- 31%
HAZET Trichter mit flexiblem Schlauch 198-1
UVP: 14,87 € 10,20 € Netto 8,57 € - zzgl. Versand
- 33%
HAZET Kolbenring-Zange 790-1
UVP: 40,22 € 27,05 € Netto 22,73 € - zzgl. Versand
- 31%
HAZET Kolbenring-Spannband 794-1
UVP: 41,11 € 28,38 € Netto 23,85 € - zzgl. Versand
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 165 x 20 x 2,6 mm, 36 - 50%
30,27 € UVP 60,37 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben