HAZET Kraft-Steckschlüssel-Einsatz (6kt.) 903SLG-19/3 - Vierkant hohl 12,5 mm (½ Zoll) - Außen-Sechskant-Tractionsprofil - 19 mm - Anzahl Werkzeuge: 3

Artikelnummer:  
Z00354317 
EAN:  
4000896191734 
Herstellernummer:  
903SLG-19/3 
Marke: 
HAZET 
HAZET

Artikel aktuell nicht lieferbar

UVP 60,87 €
36,00 €

Netto 30,25 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 41%

Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtrieb Außen-Sechskant-Tractionsprofil
Antrieb Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Anwendungsbereich FAHRWERK > Räder/Reifen
Anzahl Werkzeuge 3
Durchmesser (min-max) false
Gesamtlänge 85
Hand-/Maschinenbetätigung Für Maschinenbetätigung
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Handwerkzeuge
Oberfläche phosphatiert, geölt
Schlüsselweite (s1) 19 Millimeter
Stückliste 903SLG-19
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Je 3 Einsätze in praktischer Vorratsbox
  • Für Maschinenbetätigung
  • Innen-Vierkant (Robertson) 12,5 = 1/2″

Made In Germany

  • 3teiliger Satz,
  • Inhalt:
    903 S Lg-19 (3x)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 165 x 20 x 2,6 mm, 36 - 50%
30,27 € UVP 60,37 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben