• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

STAHLWILLE Präzisions-Fühlerlehren

11,90 € Netto 10,00 €
- 35%

KS TOOLS O-Klipp-Schlauchklemmenzange, 240mm

UVP: 44,83 € 29,17 € Netto 24,51 €
- 38%

GEDORE Kolbenringzange d 30-60 mm

UVP: 38,79 € 24,19 € Netto 20,33 €
- 27%

HAZET Pipette 4810B-05

UVP: 2,74 € 2,00 € Netto 1,68 €
- 37%

carolus Fühlerlehren-Satz

UVP: 4,15 € 2,63 € Netto 2,21 €

HAZET Kühler-Adapter 4800-23

Artikelnummer:  
Z00353244 
EAN:  
4000896144273 
Herstellernummer:  
4800-23 
Marke: 
HAZET 
HAZET

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 74,26 €
53,86 €

Netto 45,26 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 27%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anwendungsbereich MOTOR > Kühlsystem/Schlauchverbindungen
Durchmesser (min-max) false
Fahrzeug-Hersteller VOLKSWAGEN
Gesamtlänge false
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Spezialwerkzeuge
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Optionen zur Sortimentserweiterung

  • Exakt abgestimmte Gewinde auf die Ausgleichsbehälteröffnung
  • Mit Kupplungsnippel zum Anschluss an die Schnellkupplung der Kühlerpumpe 4800-1

Made In Germany

  • DAIHATSU Standard,
    HONDA Accord, Civic, Legend,
    HYUNDAI, ISUZU, KIA,
    MAZDA
    323, 626 bis 2002, 6, MX5, Premacy ab 2000, RX8,
    MITSUBISHI Carisma, Eclipse, Galant, Lancer, Outlander, Pajero, Sigma, Spacewagon D ab 2003,
    NISSAN 350Z, Almera, Maxima, Micra bis 2004, Terrano 2, X-Trail,
    TOYOTA Avensis, Carina E,
    SUZUKI Baleno, Wagon-R,
    SUBARU Forester, Impreza, Legacy, Outback,
    OPEL Agila 1,0 und 1,2 l und
    SMART Forfour
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
- 35%
HAZET Kühler-Adapter 4800-12A
UVP: 93,71 € 61,00 € Netto 51,26 € - zzgl. Versand
Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 45%
77,35 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 45%
141,11 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben