• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 29%

HAZET Ersatzteil-Satz Schalthebel 8816P/6

UVP: 8,45 € 6,00 € Netto 5,04 €
- 31%

HAZET Ersatzteil-Satz Schalthebel 863P/6

UVP: 7,73 € 5,31 € Netto 4,46 €
- 31%

HAZET Nadelentroster-Ersatznadeln 9035-050

UVP: 26,12 € 18,00 € Netto 15,13 €
- 32%

Bosch Ersatzbürste für Bosch-Betonschleifer GBR 14

3 Stück pro Packung

UVP: 23,69 € 16,01 € Netto 13,45 €
- 25%

HAZET Ersatzteil-Satz Klappstück, Schraube, Federring 914/3

UVP: 17,02 € 12,69 € Netto 10,66 €
- 26%

HAZET Kunststoff-Pads gelb 9033-9-02/5

Artikelnummer:  
Z00352374 
EAN:  
4000896160556 
Herstellernummer:  
9033-9-02/5 
Marke: 
HAZET 
HAZET

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 76,04 €
56,64 €

Netto 47,60 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 26%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Durchmesser (min-max) false
Gesamtlänge false
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Einzel- und Ersatzteile
Netto-Gewicht 50 Gramm
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • 5 Stück Kunststoff-Pads gelb
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 52%
68,25 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 24%
225,95 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
406,63 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 31%
344,20 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 16%
118,43 € UVP 141,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
106,98 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben