• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 25%

HAZET Reißnadel 2150-1

UVP: 5,24 € 3,92 € Netto 3,29 €
- 29%

HAZET Karosserie-Blechmeißel 1960-5

UVP: 31,00 € 22,00 € Netto 18,49 €
- 31%

HAZET Blechknabber 9036-1

UVP: 157,08 € 107,78 € Netto 90,57 €
- 25%

HAZET Drahtbürste 2130

UVP: 4,82 € 3,62 € Netto 3,04 €
- 28%

HAZET Mini Exzenter-Schleifer-Satz 9033N-5

UVP: 214,08 € 153,15 € Netto 128,70 €
- 25%

HAZET Reißnadel 2150

UVP: 12,38 € 9,28 € Netto 7,80 €
- 35%

HAZET Nadelentroster 9035-5

UVP: 351,64 € 229,00 € Netto 192,44 €
- 34%

HAZET Stichsäge 9034P-1

UVP: 241,45 € 159,90 € Netto 134,37 €
- 35%

HAZET Bandschleifer 9033-4

UVP: 211,82 € 138,00 € Netto 115,97 €
- 33%

HAZET Kombinations-Montagekeil 1965-21

UVP: 27,43 € 18,40 € Netto 15,46 €
- 11%

VIGOR Haken- und Schaber-Satz V5045 Gesamtlänge: 260 mm

UVP: 23,68 € 21,00 € Netto 17,65 €
- 39%

KS TOOLS Lötkolben mit Halter

UVP: 18,28 € 11,15 € Netto 9,37 €
- 39%

KS TOOLS Dellensegel, Ø 800mm

UVP: 121,62 € 74,16 € Netto 62,32 €
- 32%

HAZET HAZET Soda Strahlpistole 9045P-1

UVP: 139,23 € 94,78 € Netto 79,65 €
- 33%

HAZET Kunststoffhammer 1953-50

Artikelnummer:  
Z00353214 
EAN:  
4000896008681 
Herstellernummer:  
1953-50 
Marke:  
HAZET 

5 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Artikel aktuell nicht lieferbar

UVP 119,83 €
80,00 €

Netto 67,23 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 33%

Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anwendungsbereich KAROSSERIE/INNENAUSSTATTUNG > Karosserie-Instandsetzung
Durchmesser 50 Millimeter
Durchmesser (min-max) false
Gesamtlänge 133
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Handwerkzeuge
Stielausführung Stahlrohrstiel
Zubehör 1953-050
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Rückschlagfrei:
    durch Metallkugelfüllung im Hammerkopf-Mittelteil und genau abgestimmtes Material der Schlagköpfe
  • Auswechselbare Köpfe aus Spezial-Kunststoff,
    splitter- und bröckelfrei
  • Materialschonend
  • Hohe Abriebfestigkeit mit langen Standzeiten
  • Öl- und Benzinbeständiger Hartgummi-Griff

Made In Germany

Technische Merkmale:
• Rückschlagfrei: ja
• Stielausführung: Stahlrohr

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

5 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
- 26%
HAZET BluGuard Fäustel 2142-2
UVP: 37,72 € 28,00 € Netto 23,53 € - zzgl. Versand
Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 42%
81,90 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben