• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 30%

HAZET Lambda-Sonden-Einsatz 4680-1 - Vierkant hohl 12,5 mm (½ Zoll) - Außen-Sechskant Profil - 22 mm

Artikelnummer:  
Z00352865 
EAN:  
4000896165605 
Herstellernummer:  
4680-1 
Marke: 
HAZET 
HAZET

Lieferung in 1 Werktag.

UVP 40,70 €
28,62 €

Netto 24,05 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 30%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtrieb Außen-Sechskant Profil
Antrieb Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Anwendungsbereich MOTOR > Abgasanlage/Lambdasonde
Baulänge Lange Ausführung
Durchmesser (min-max) false
Durchmesser d1 (am Abtrieb) 30.4 Millimeter
Fahrzeug-Hersteller VOLKSWAGEN
Gesamtlänge 92
Hand-/Maschinenbetätigung Für Handbetätigung
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Spezialwerkzeuge
Material Chrom-Vanadium
Oberfläche verchromt
Schlüsselweite (Werkzeug-Handbuch) 22
Schlüsselweite (s1) 22 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Für Lambda-Sonde an NISSAN, FORD, VOLKSWAGEN, SEAT, SKODA etc.
  • Optimaler Kraftschluß auf dem 6kt.-Profil der Lambda-Sonde
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 12,5 = 1/2″
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 52%
68,25 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
106,98 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben