• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

STAHLWILLE Präzisions-Fühlerlehren

11,90 € Netto 10,00 €
- 33%

HAZET Druckverlust-Tester 4795-1

UVP: 233,95 € 157,00 € Netto 131,93 €
- 35%

KS TOOLS O-Klipp-Schlauchklemmenzange, 240mm

UVP: 44,83 € 29,17 € Netto 24,51 €
- 25%

HAZET Fühlerlehre 2147

UVP: 21,60 € 16,20 € Netto 13,61 €
- 29%

HAZET Zündkerzenstecker-Zange 1849-1

UVP: 57,71 € 41,10 € Netto 34,54 €
- 38%

GEDORE Kolbenringzange d 30-60 mm

UVP: 38,79 € 24,22 € Netto 20,35 €
- 34%

HAZET Zündkerzenstecker-Abzieher 1849-9

UVP: 53,43 € 35,00 € Netto 29,41 €
- 34%

HAZET Scheibenwischer-Einstellgerät 4851-1

UVP: 73,01 € 47,90 € Netto 40,25 €
- 29%

HAZET Abklemm-Zangen-Satz 4590N/2 - Anzahl Werkzeuge: 2

UVP: 46,35 € 33,00 € Netto 27,73 €
- 26%

HAZET Stethoskop 2151

UVP: 88,36 € 65,41 € Netto 54,97 €
- 32%

HAZET Kühlerpumpe 4800-1

UVP: 121,26 € 82,00 € Netto 68,91 €
- 27%

HAZET Zwischenstück, flexibel 4800-2

UVP: 33,68 € 24,66 € Netto 20,72 €
- 33%

HAZET Zylinderkopf-Lecktester 4800-41

UVP: 143,99 € 97,00 € Netto 81,51 €
- 26%

HAZET Kühler-Adapter 4800-8A

UVP: 62,59 € 46,45 € Netto 39,03 €
- 27%

HAZET Pipette 4810B-05

UVP: 2,74 € 2,00 € Netto 1,68 €
- 31%

HAZET Mehrzweckwanne 197-2

UVP: 42,54 € 29,55 € Netto 24,83 €
- 34%

carolus Fühlerlehren-Satz

UVP: 4,15 € 2,75 € Netto 2,31 €
- 24%

HAZET Benzinleitungs-Zange 4501-2

UVP: 50,22 € 38,39 € Netto 32,26 €
- 23%

HAZET Stabzündspulen-Abzieher 1849-12

UVP: 67,35 € 51,71 € Netto 43,45 €
- 39%
- 31%

HAZET Mechanische Winkelscheibe 6690 - Vierkant hohl 12,5 mm (½ Zoll) - Vierkant massiv 12,5 mm (½ Zoll)

Artikelnummer:  
Z00351584 
EAN:  
4000896029266 
Herstellernummer:  
6690 
Marke:  
HAZET 

2 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 147,80 €
101,99 €

Netto 85,71 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 31%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtrieb Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
Antrieb Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Anwendungsbereich MOTOR > Zylinderkopf
Durchmesser (min-max) false
Fahrzeug-Hersteller BMW
Gesamtlänge false
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Drehmoment-Technik
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Für den Schraubanzug mit Drehwinkel
  • Zum Einsatz für Betätungswerkzeuge
    mit Außen-Vierkant Antrieb 12,5 = 1/2″ (bzw. 20 = 3/4″) und Werkzeugen
    mit Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 12,5 = 1/2″ (bzw. 20 = 3/4″)
  • Mit flexiblem, magnetischem Halter für den Festpunkt
  • Bereich 0-360°, Teilung 1°, 95 mm Durchmesser

Made In Germany

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

2 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 165 x 20 x 2,6 mm, 36 - 50%
30,27 € UVP 60,37 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben