Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HAZET Mini-Fettpresse 2162M 145mm Füllmenge 80 g zur präzisen Schmierung Handhebelpresse

Artikelnummer
Z00191861
EAN
4000896185634
Herstellernummer
2162M
Marke
HAZET
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
15,66 € 13,16 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
Auf Lager
Artikelnummer
Z00191861
EAN
4000896185634
Herstellernummer
2162M
Marke
HAZET

Technische Daten

AnwendungsbereichBau- / Landmaschinen
Gesamtlänge145
Länge145 Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Zur präzisen Schmierung von Schlagwerken, Spindeln etc.
  • Füllmenge: 80 g
  • Erzeugt Druck von bis zu 1.000 PSI / 69 bar
  • Zur Füllung mit losem Fett
  • Inklusive Schmiernippel in 50° und 90° Ausführung
  • Ergonomisch komfortable Anwendung
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account