Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HAZET Mini Polier-Satz 9033-9

Artikelnummer
Z00191971
EAN
4000896158768
Herstellernummer
9033-9
Marke
HAZET
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
188,16 € 158,12 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z00191971
EAN
4000896158768
Herstellernummer
9033-9
Marke
HAZET

Produktbeschreibung

  • Für schwer zugängliche Stellen und Ausbesserungsarbeiten
  • Inkl. Polierscheibe: 75 mm Durchmesser
  • 6teiliger Satz, Inhalt:
    1 Poliermaschine
    1 Klett-Nass-Schleifpad
    1 Kunststoffpad weich (gelb)
    1 Kunststoffpad hart (weiß)
    1 Lammfellhaube
    1 Einstellschlüssel
  • Mit Klettaufnahme

Technische Merkmale:
• Handgriff: kälteisolierend
• Kupplungsstecker Nennweite 7,2 (inklusive)
• Luftanschluss-Gewinde: 12,91 mm (1/4″)
• Schall-Druckpegel Lp A: 81 dB (A)
• Empfohlener Schlauchdurchmesser: 10 mm
• Umdrehungen/Minute: 2500 upm
• Betriebsdruck bar: 6.3

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente