HAZET Mini-Ratschenschrauber 9020P-2 - Vierkant massiv 6,3 mm (¼ Zoll)

Artikelnummer:  
Z00350839 
EAN:  
4000896184323 
Herstellernummer:  
9020P-2 
Marke: 
HAZET 
HAZET

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 172,55 €
109,68 €

Netto 92,17 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 36%

Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtrieb Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll)
Anzugs-Drehmoment maximal 40 Newton-Meter
Betriebsdruck 6.3 Bar (Luftdruck)
Durchmesser (min-max) false
Gesamtlänge 150
Handgriff Kälteisolierender Griff
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Pneumatik / Maschinen
Kupplungsstecker Nennweite 7,2 (inklusive)
Luftanschluss-Gewinde 12,91 mm (1/4″)
Luftbedarf 1.2 Unit_LiterPerSecond
Netto-Gewicht 500 Gramm
Rechts-/Linkslauf einstufig (rechts/links)
Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck) 90
Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck) 101
Schlauchdurchmesser (empfohlen) 10 Millimeter
Umdrehungen/Minute (maximal) 250
Vibrationsbeschleunigung 3.30
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Für Handnachzug mit Drehmomenten > 60 Nm

  • 360° verstellbarer Luftausgang
  • Komplett geschlossener Kopf verhindert Eintritt von Spänen o.ä.
  • Vibrationsarm

Technische Merkmale:
• Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll)
• Anzugs-Drehmoment max. Nm: 40
• Handgriff: kälteisolierend
• Kupplungsstecker Nennweite 7,2 (inklusive)
• Luftanschluss-Gewinde: 12,91 mm (1/4″)
• Schall-Druckpegel Lp A: 90 dB (A)
• Schall-Leistungspegel Lp W: 101 db (A)
• Empfohlener Schlauchdurchmesser: 10 mm
• Umdrehungen/Minute: 250 upm
• Rechts-/Linkslauf: stufenlos einstellbar (rechts/links)
• Vibrationsbeschleunigung: 3.30 m/s2
• Betriebsdruck bar: 6.3

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 52%
68,25 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 24%
225,95 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
406,63 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 31%
344,20 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 16%
118,43 € UVP 141,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
106,98 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben