Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HAZET Papierkorb 180-33

Artikelnummer
Z00354280
EAN
4000896120833
Herstellernummer
180-33
Marke
HAZET
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
48,66 € 40,89 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Artikelnummer
Z00354280
EAN
4000896120833
Herstellernummer
180-33
Marke
HAZET

Technische Daten

Batterien zum Betrieb erforderlichfalse
Netto-Gewicht (kg)2.1 Kilogramm
NetzsteckerKeine Stecker
Verwendung179NW-7/230
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Made In Germany

  • Papierkorb
  • Inkl. Montagekit
  • Zum Einhängen in die Quadrat-Rasterlochung ohne zusätzlichen Adapter
    für Assistent 177, 178, 179, 179-10, 179 BIG, 179 XL, 179 XXL, 179 A XXL, 179 T XXL, 179 W, 180
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account