Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HAZET Papierrollenhalter 180-34

Artikelnummer
Z00354282
EAN
4000896120840
Herstellernummer
180-34
Marke
HAZET
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
47,98 € 40,32 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
Auf Lager
Artikelnummer
Z00354282
EAN
4000896120840
Herstellernummer
180-34
Marke
HAZET

Technische Daten

Batterien zum Betrieb erforderlichfalse
Netto-Gewicht (kg)1.55 Kilogramm
NetzsteckerKeine Stecker
Verwendung179NW-7/230
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Made In Germany

  • Papierrollenhalter
  • Inkl. Montagekit (ohne Papierrolle)
  • Für Assistent 177, 178, 179, 179-10, 179 BIG, 179 XL, 179 XXL, 179 A XXL, 179 T XXL, 179 W, 180, 180 K-4
  • Für Papierrollen bis max. 350 mm Durchmesser und max. 280 mm Breite
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account