Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HAZET Parallel-Schraubstock 2175N

Artikelnummer
Z00351697
EAN
4000896013685
Herstellernummer
2175N
Marke
HAZET
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
195,02 € 163,88 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Nicht auf Lager
Artikelnummer
Z00351697
EAN
4000896013685
Herstellernummer
2175N
Marke
HAZET

Technische Daten

AnwendungsbereichBau- / Landmaschinen
Batterien zum Betrieb erforderlichfalse
Fahrzeug-HerstellerYAMAHA
MaterialSpezialstahl
NetzsteckerKeine Stecker
Spannbereich rund max125 Millimeter
Verwendung179W-7
Zubehör173-23
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Parallel-Schraubstock
  • Gesenkgeschmiedet
  • Spannbacken-Breite: 100 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account