• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 26%

HAZET Pol- und Klemmen-Reinigungsbürste 4650-4

Artikelnummer:  
Z00351102 
EAN:  
4000896022038 
Herstellernummer:  
4650-4 
Marke: 
HAZET 
HAZET

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 14,82 €
10,97 €

Netto 9,22 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 26%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anwendungsbereich MOTOR > Diagnose
Durchmesser (min-max) false
Gesamtlänge 120
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Spezialwerkzeuge
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Made In Germany

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
- 31%
HAZET Trichter mit flexiblem Schlauch 198-1
UVP: 14,87 € 10,20 € Netto 8,57 € - zzgl. Versand
- 34%
HAZET Kniebrett 195-1
UVP: 21,18 € 14,03 € Netto 11,79 € - zzgl. Versand
- 31%
HAZET Ventil-Einschleifer 795-2
UVP: 7,73 € 5,31 € Netto 4,46 € - zzgl. Versand
- 31%
HAZET Mehrzweckwanne 197-2
UVP: 42,54 € 29,55 € Netto 24,83 € - zzgl. Versand
- 32%
HAZET Kunststoff-Schonhammer 1952-40
UVP: 40,64 € 27,56 € Netto 23,16 € - zzgl. Versand
Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 42%
81,90 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben