Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HAZET Druckluft-Reifenfüller 9041-1 bis 12 Bar mit Manometer

Artikelnummer
Z00191923
EAN
4000896147076
Herstellernummer
9041-1
Marke
HAZET
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
29,23 € 24,56 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z00191923
EAN
4000896147076
Herstellernummer
9041-1
Marke
HAZET

Technische Daten

Batterien zum Betrieb erforderlichfalse
Betriebsdruck6.3 Bar (Luftdruck)
EinsatzbereichBau- / Landmaschinen
KupplungssteckerNennweite 7,2 (inklusive)
Luftanschluss EinlassInnengewinde 12,91 mm (1/4″)
Netto-Gewicht (g)411 Gramm
NetzsteckerKeine Stecker
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

HAZET Druckluft Reifenfüller Messgerät Manometer
  • Gummi-Ummantelung schützt Manometer vor leichten Stößen
  • Handgriff mit Betätigungshebel und Ablassknopf (für Einhandbedienung)
  • Schlauch mit integriertem Momentstecknippel
  • Max. Druck: 8 bar
  • In den Griff integrierte Aufhängevorrichtung
  • Manometer-Messbereich: 0 - 12 bar
  • Flexibler Schlauch, Länge: 400 mm
  • Manometer-Durchmesser: 63 mm
  • Kupplungsstecker integriert, Nennweite 7,2
  • Luftanschluss-Gewinde: 12,91 mm (1/4″)
  • Betriebsdruck bar: 6.3
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente