Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HAZET Ring-Maulschlüssel-Satz 600N/21 - Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil - Anzahl Werkzeuge: 21

Artikelnummer
Z00191862
EAN
4000896023356
Herstellernummer
600N/21
Marke
HAZET
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
346,05 € 290,80 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z00191862
EAN
4000896023356
Herstellernummer
600N/21
Marke
HAZET

Technische Daten

AbtriebAußen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
Anzahl Werkzeuge21
Batterien zum Betrieb erforderlichfalse
EinsatzbereichBau- / Landmaschinen
Inhalt21-teilig
MarkeHAZET
MaterialChrom-Vanadium
MaterialbindungChrom-Vanadium
NetzsteckerKeine Stecker
NormISO 7738
Oberflächeverchromt, Kopf poliert
Schlüsselweiten6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34 Millimeter
Stückliste600N-34
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Made In Germany

  • 21teiliger Satz,
  • Inhalt:
    600 N-6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 21 22 24 27 30 32 34
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente