• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 28%

HAZET Spannungsprüfer 839-1 - Schlitz Profil - 0.5 x 2.8 mm

UVP: 4,16 € 3,00 € Netto 2,52 €
- 33%

HAZET Druckverlust-Tester 4795-1

UVP: 233,95 € 157,00 € Netto 131,93 €
- 39%

KS TOOLS Frostschutz-Prüfer

UVP: 21,15 € 12,90 € Netto 10,84 €
- 29%

HAZET Abklemm-Zangen-Satz 4590N/2 - Anzahl Werkzeuge: 2

UVP: 46,35 € 33,00 € Netto 27,73 €
- 32%

HAZET Kühlerpumpe 4800-1

UVP: 121,26 € 82,00 € Netto 68,91 €
- 27%

HAZET Zwischenstück, flexibel 4800-2

UVP: 33,68 € 24,66 € Netto 20,72 €
- 33%

HAZET Zylinderkopf-Lecktester 4800-41

UVP: 143,99 € 97,00 € Netto 81,51 €
- 26%

HAZET Kühler-Adapter 4800-8A

UVP: 62,59 € 46,45 € Netto 39,03 €
- 26%

HAZET Rollband-Maß 2154N-5

Artikelnummer:  
Z00353269 
EAN:  
4000896143948 
Herstellernummer:  
2154N-5 
Marke:  
HAZET 

3 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 1 Werktag.

UVP 11,25 €
8,38 €

Netto 7,04 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 26%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anwendungsbereich Mess-Technik
Durchmesser (min-max) false
Gesamtlänge 5000
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Handwerkzeuge
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Mit Gürtelclip
  • Breites Maßband reduziert das Abknickverhalten
  • Arretierbar mittels Schiebeknopf mit integriertem Abgleitschutz
  • Freilaufhaken (am Maßbandende) für Innen- und Außenmessungen
  • Stoßgeschütztes 2-Komponenten-Gehäuse
  • Qualitätsfeder garantiert automatisches Einziehen des Maßbandes
  • Stahlbandbeschichtung schützt vor Korrosion und Verschleiß
  • Beidseitige Maßeinteilung
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

3 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 165 x 20 x 2,6 mm, 36 - 50%
30,27 € UVP 60,37 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben