- 30%

HAZET Schlag-, Maschinenschrauber-Adapter 8808S-1 - Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll) - Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)

Artikelnummer:  
Z00354038 
EAN:  
4000896040032 
Herstellernummer:  
8808S-1 
Marke: 
HAZET 
HAZET

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 28,74 €
20,00 €

Netto 16,81 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 30%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtrieb Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
Antrieb Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll)
Durchmesser (min-max) false
Gesamtlänge 75
Hand-/Maschinenbetätigung Für Maschinenbetätigung
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Handwerkzeuge
Material Chrom-Vanadium-Sonderstahl
Oberfläche stahlgrau, geölt
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Außen-Vierkant Antrieb 10 = 3/8″ (DIN 3121)
    Außen-Sechskant 8 = 5/16″
  • Zur Aufnahme von Maschinenschrauber-Einsätzen mit Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 10 = 3/8″
  • Oberfläche: brüniert

Made In Germany

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 45%
77,35 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben