- 31%

HAZET Schlag-, Maschinenschrauber-Steckschlüssel-Einsatz (6kt.) 1100SLG-38 - Vierkant hohl 25 mm (1 Zoll) - Außen-Sechskant Profil - 38 mm

Artikelnummer:  
Z00353918 
EAN:  
4000896002474 
Herstellernummer:  
1100SLG-38 
Marke:  
HAZET 

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 104,36 €
72,47 €

Netto 60,90 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 31%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtrieb Außen-Sechskant Profil
Antrieb Vierkant hohl 25 mm (1 Zoll)
Baulänge Lange Ausführung
Durchmesser (min-max) false
Durchmesser d1 (am Abtrieb) 59 Millimeter
Durchmesser d2 (am Antrieb) 54 Millimeter
Gesamtlänge 110
Hand-/Maschinenbetätigung Für Maschinenbetätigung
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Handwerkzeuge
Material Chrom-Vanadium-Sonderstahl
Norm ISO 2725-2
Oberfläche phosphatiert, geölt
Schlüsselweite (s1) 38 Millimeter
Tiefe 24 Millimeter
Zubehör 1100S-H2260
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Lange Ausführung
  • Für Maschinenbetätigung
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 25 = 1″
  • Oberfläche: phosphatiert
  • DIN 3124, ISO 2725-1

Made In Germany

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

9 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
- 34%
HAZET Einpress-4kt. 1058-02
UVP: 7,62 € 5,00 € Netto 4,20 € - zzgl. Versand
- 25%
HAZET Reißnadel 2150
UVP: 12,38 € 9,28 € Netto 7,80 € - zzgl. Versand
Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 45%
77,35 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
106,98 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 45%
141,11 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben