Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HAZET Schlag-, Maschinenschrauber-Steckschlüssel-Einsatz 6kt 903SLG-17 Vierkant 12,5 mm (1/2") - Außen-Sechskant - 17 mm

Artikelnummer
Z00191869
EAN
4000896045822
Herstellernummer
903SLG-17
Marke
HAZET
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
13,79 € 11,59 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
Auf Lager
Artikelnummer
Z00191869
EAN
4000896045822
Herstellernummer
903SLG-17
Marke
HAZET

Technische Daten

AbtriebAußen-Sechskant-Tractionsprofil
AntriebVierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
AnwendungsbereichBau- / Landmaschinen
Fahrzeug-HerstellerPkw allgemein
Gesamtlänge85
Länge85 Millimeter
Oberflächephosphatiert, geölt
Tiefe14 Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Speziell für die Radmontage und -demontage von Alufelgen
  • Lange Ausführung
  • Für Maschinenbetätigung
  • Mit Kunststoff-Einsatz
    zum Schutz der Oberflächen an den Radschrauben (903 S Lg-22 ohne Kunststoff-Einsatz)
  • Zusätzlich mit Kunststoff-Hülse außen
    zum Schutz der Felgen beim Ansetzen der Radschrauben
  • Kunststoff-Hülsen farblich codiert zum schnellen Auffinden der gewünschten Schlüsselweite
  • Kunststoff-Hülse auswechselbar
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 12,5 = 1/2″
  • Oberfläche: phosphatiert

Made In Germany

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account