Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HAZET Steckschlüssel Einsatz 903SPC/3 12,5 mm 1/2" 3 teilig Außen-Sechskant

Artikelnummer
Z00191981
EAN
4000896128754
Herstellernummer
903SPC/3
Marke
HAZET
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
32,67 € 27,45 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
Auf Lager
Artikelnummer
Z00191981
EAN
4000896128754
Herstellernummer
903SPC/3
Marke
HAZET

Technische Daten

AbtriebAußen-Sechskant-Tractionsprofil
AntriebVierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
AnwendungsbereichFAHRWERK > Räder/Reifen
Fahrzeug-HerstellerYAMAHA
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

HAZET Steckschlüssel Einsatz für die Radmontage

Der HAZET Steckschlüssel Einsatz ist mit seiner langen Ausführung speziell für die Radmontage und -demontage von Alu-Felgen geeignet. Durch seinen Kunststoff-Einsatz werden die Oberflächen der Felgen beim Ansetzen an den Radschrauben geschützt.

Die auswechselbaren und farblich codierten Kunststoff-Hülsen sorgen für ein schnelles Auffinden der gewünschten Schlüsselweite des 3 teiligen Steckschlüssel-Einsatzes.

Geeignet für Maschinenbetätigung
Felgen schützende Kunststoff-Hülse (außen) beim Ansetzen der Radschrauben
schnelles Auffinden der gewünschten Schlüsselweite durch farblich codierte und auswechselbare Kunststoff-Hülsen
Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
Made in Germany
Inhalt:
  • 1 x Steckschlüssel-Einsatz, lang 1/2 Zoll, SW 17
  • 1 x Steckschlüssel-Einsatz, lang 1/2 Zoll, SW 19
  • 1 x Steckschlüssel-Einsatz, lang 1/2 Zoll, SW 21

Die widerstandsfähige und ergonomische Bauweise der Hazet Steckschlüssel Einsätze garantieren in höchstem Maße Leistungsstärke und Langlebigkeit
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account