HAZET Schlag-, Maschinenschrauber-Steckschlüssel-Einsatz (6kt.), extra lang 904SLG-17 - Vierkant hohl 12,5 mm (½ Zoll) - Außen-Sechskant-Tractionsprofil - 17 mm

Artikelnummer:  
Z00354688 
EAN:  
4000896100576 
Herstellernummer:  
904SLG-17 
Marke: 
HAZET 
HAZET

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 102,34 €
42,00 €

Netto 35,29 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 59%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtrieb Außen-Sechskant-Tractionsprofil
Antrieb Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Anwendungsbereich FAHRWERK > Räder/Reifen
Baulänge Extralange Ausführung
Durchmesser (min-max) false
Durchmesser d1 (am Abtrieb) 28.3 Millimeter
Durchmesser d2 (am Antrieb) 30 Millimeter
Fahrzeug-Hersteller MERCEDES-BENZ
Gesamtlänge 130
Hand-/Maschinenbetätigung Für Maschinenbetätigung
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Handwerkzeuge
Schlüsselweite (s1) 17 Millimeter
Tiefe 18.3 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Speziell für die Radmontage und -demontage von AMG-Felgen bzw. Alu-Sportfelgen mit tiefliegenden Radschrauben
  • Extra lange Ausführung
  • Für Maschinenbetätigung
  • Mit Kunststoff-Einsatz
    zum Schutz der Oberflächen an den Radschrauben
  • Zusätzlich mit Kunststoff-Hülse außen
    zum Schutz der Felgen beim Ansetzen der Radschrauben
  • Kunststoff-Hülse auswechselbar
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 12,5 = 1/2″

Made In Germany

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 42%
81,90 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben