- 29%

HAZET Schlag-, Maschinenschrauber-Steckschlüssel-Einsatz (Doppel-6kt.) 900SZ-18 - Vierkant hohl 12,5 mm (½ Zoll) - Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil - 18 mm

Artikelnummer:  
Z00354403 
EAN:  
4000896061846 
Herstellernummer:  
900SZ-18 
Marke:  
HAZET 

16 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 12,73 €
9,00 €

Netto 7,56 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 29%

Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

16 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Technische daten

Abtrieb Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
Antrieb Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Durchmesser (min-max) false
Durchmesser d1 (am Abtrieb) 27.5 Millimeter
Durchmesser d2 (am Antrieb) 30 Millimeter
Fahrzeug-Hersteller VOLKSWAGEN
Gesamtlänge 38
Hand-/Maschinenbetätigung Für Maschinenbetätigung
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Handwerkzeuge
Material Chrom-Vanadium-Sonderstahl
Oberfläche phosphatiert, geölt
Schlüsselweite (s1) 18 Millimeter
Tiefe 10.7 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Für Maschinenbetätigung
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 12,5 = 1/2″
  • Oberfläche: phosphatiert

Made In Germany

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
- 39%
KS TOOLS ½" 12-kant-Kraft-Stecknuss, kurz, 31 mm
UVP: 15,85 € 9,66 € Netto 8,12 € - zzgl. Versand
- 39%
KS TOOLS ½" 12-kant-Kraft-Stecknuss, kurz, 29 mm
UVP: 15,85 € 9,66 € Netto 8,12 € - zzgl. Versand
- 21%
KS TOOLS ½" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 25mm
UVP: 8,01 € 6,33 € Netto 5,32 € - zzgl. Versand
- 8%
KS TOOLS ½" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 31mm
UVP: 11,29 € 10,36 € Netto 8,71 € - zzgl. Versand
- 32%
KS TOOLS ½" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 29mm
UVP: 10,25 € 7,00 € Netto 5,88 € - zzgl. Versand
- 11%
KS TOOLS ULTIMATEplus Doppel-Ringschlüssel, 24x26mm
UVP: 18,97 € 16,93 € Netto 14,23 € - zzgl. Versand
- 38%
GEDORE Doppelmaulschlüssel 27x29 mm
UVP: 21,49 € 13,39 € Netto 11,25 € - zzgl. Versand
Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 52%
68,25 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 24%
225,95 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
406,63 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 31%
344,20 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 16%
118,43 € UVP 141,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
106,98 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben